Referenties
Sandvik Coromant:VNGP160408S05F
Rubix:20106294




Technische samenvatting
| Type plaatje | vngp 16 04 08 (v-35° diamant, negatief basisvorm) |
|---|---|
| Schakering | s05f |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT VNGP 16 04 08 S05F
Draaiblad tmax p vngp 16 04 08 s05f
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | vngp 16 04 08 (v-35° diamant, negatief basisvorm) |
| Schakering | s05f |
| Lengte zijkant | 16,6 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,79 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes