ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090404-M3P IC8250 5567626
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090404-M3P IC8250
Rubix:A0510813
Fabrikant:5567626

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje negatief snmg-m3p (dubbelzijdig vierkant) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090404-M3P IC8250 5567626
Negatief dubbelzijdig SNMG 090404-M3P draaiplaatje van Iscar met IC8250-coating TiCN+Al2O3+TiN. Voor extern draaien in staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje negatief snmg-m3p (dubbelzijdig vierkant) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen