Referenties
Sandvik Coromant:WNMG060408-WF1515
Rubix:A0460770
Fabrikant:5756426
EAN:12348350



Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-WF 1515
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg060408-wf1515 |
| Schakering | 1515 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 232,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
