COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PCLNR 1616H 12-M
T-Max® P-gereedschap met handgreep voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PCLNR1616H12-M
Rubix:20092738
Fabrikant:5738230



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PCLNR 1616H 12-M
T-Max® P-gereedschap met handgreep voor draaien
Toepassingen
Gereedschap samenstellen; snijgegevens berekenen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 100 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 16 mm |
| Bouwvorm | pclnr 1616h 12-m (t-max® p schachtgereedschap, pclnr/l-stijl) |
| Type plaatbevestiging | kniehevel-/leverklemming (lever hole clamping) |
| Lengte kop | 27,2 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type klemming | kniehevel-/leverklemming |
| Schaftgrootte | 16 x 16 (vierkant schacht) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,00 excl. BTW
/ stuk
€ 131,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen