COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-DCLNR-13080-09

T-Max® P-snijeenheid voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C4-DCLNR-13080-09
Rubix:20091865
Fabrikant:5727528
COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-DCLNR-13080-09

Technische samenvatting

Totale lengte104 mm
Breedte13 mm
Hoogte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-DCLNR-13080-09


T-Max® P, snij-eenheid voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte104 mm
Breedte13 mm
Hoogte20 mm
Bouwvormc.-dcln(rl) int
Type plaatbevestigingcoroturn® rc rigide klembevestiging
Lengte kop80 mm
Type klemmingsystem d (polygonkupplung), rechts
Schaftgrootte40
€ 350,10 excl. BTW
/ stuk
€ 423,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen