COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-DCRNL-22050-12
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C4-DCRNL-22050-12
Rubix:20092603
Fabrikant:5727504



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-DCRNL-22050-12
T-Max® P, snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 74 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Bouwvorm | dubbelklem snijeenheid voor draaien |
| Type plaatbevestiging | dubbelklem / segment- en boutklem (bolt and segment clamping) |
| Lengte kop | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | bout- en segmentklemming (screw mount style) |
| Schaftgrootte | c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,10 excl. BTW
/ stuk
€ 303,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen