COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-PCLNR-22110-12HP
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C4-PCLNR-22110-12HP
Rubix:A0463158
Fabrikant:6188657




Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C4-PCLNR-22110-12HP
T-Max® P, snij-eenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 134 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 86,6 mm |
| Bouwvorm | t-max® p snijeenheid voor draaien |
| Type plaatbevestiging | lever clamp design |
| Lengte kop | 110 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | lever hole clamp |
| Schaftgrootte | c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 524,70 excl. BTW
/ stuk
€ 634,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen