Referenties
Sandvik Coromant:TPMT16T312TR-231025
Rubix:20096702
Fabrikant:5755322




Technische samenvatting
| Type plaatje | tpmt-23 wisselplaat voor draaien (t-max®) |
|---|---|
| Schakering | 1025 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT TPMT 16 T3 12TR-23 1025
Boorplaat tmax u tpmt 16 t3 12tr-23 1025
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmt-23 wisselplaat voor draaien (t-max®) |
| Schakering | 1025 |
| Lengte zijkant | 16,51 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 1,19 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes