Referenties
Iscar:DNMG 150604-TF IC6025
Rubix:20791564
Fabrikant:5509929

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150604-TF IC6025 5509929
Dubbelzijdige negatieve ruitdraaiwisselplaat DNMG 150604-TF met TF-spaanbreker en hoekkraanr 0,4 mm. Geschikt voor o.a. staal en RVS in IC6025.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen