COROMANT T-MAX Q-CUT SCHACHTGEREEDSCHAP LS151.22-2525-30
T-Max® Q-Cut-gereedschap met handgreep voor het bewerken van uitsparingen
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:LS151.22-2525-30
Rubix:A0457755
Fabrikant:5733178



Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT SCHACHTGEREEDSCHAP LS151.22-2525-30
T-Max® Q-Cut-gereedschap met handgreep voor het bewerken van uitsparingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Klemmen | 28 mm |
| Maat | 30 |
| Werktuighouder | t-max® q-cut grooving/parting tool |
| Type schacht | ls151.22 (t-max® q-cut®; schroefklemming; rechter uitvoering zoals getoond) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,00 excl. BTW
/ stuk
€ 287,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen