Referenties
Iscar:TAG N5C IC808
Rubix:20790752
Fabrikant:6011425

Technische samenvatting
| Type plaatje | steek- en groefplaatje (tag tang-grip) |
|---|---|
| Groefbreedte | 5,05 mm |
| Schakering | c |
Productdetails : ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N5C IC808 6011425
TAG N-C/W/M - Eerste keus voor het afsteken van staven, harde materialen en zware toepassingen. Een positieve hark, enkel gat (behalve 7 en 12 mm met dubbel gat) met een negatieve landing en schouders, biedt extra snijkantsterkte. Lage tot middelhoge toevoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,67 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,9 g |
| Type plaatje | steek- en groefplaatje (tag tang-grip) |
| Groefbreedte | 5,05 mm |
| Schakering | c |
| Radius | 0,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen