COROMANT T-MAX Q-CUT KOP GROEFSTEKEN LAG551.31-321617-40
T-Max® Q-Cut-snijkop voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:LAG551.31-321617-40
Rubix:A0461826
Fabrikant:5733745



Productdetails : COROMANT T-MAX Q-CUT KOP GROEFSTEKEN LAG551.31-321617-40
T-Max® Q-Cut, snijkop voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 15,5 mm |
| Hoogte | 17,6 mm |
| Breedte | 33,65 mm |
| Klemmen | 32 mm |
| Maat | 40 |
| Werktuighouder | t-max® q-cut grooving/parting tool |
| Type schacht | sl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 412,20 excl. BTW
/ stuk
€ 498,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen