TRICORP T-SHIRT LANGE MOUW 101015 MARINE MT L
T-shirt Lange Mouw 60°C Wasbaar
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101015NavyL
Rubix:A0188765






Productdetails : TRICORP T-SHIRT LANGE MOUW 101015 MARINE MT L
Dit T-shirt uit de Casual lijn heeft lange mouwen en is op 60 graden wasbaar. Het elastaan zorgt voor een mooie pasvorm en een hoog draagcomfort. Na het wassen droog je het T-shirt gemakkelijk in de droger. Het shirt heeft een elastische manchet aan het uiteinde van de mouwen. Dit product is verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,34 excl. BTW
/ stuk
€ 16,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
