MECALINE MESS. VERN. T-STUK CON BINXBUI 3/8GX3/8R - 869544

T-stuk met binnen-/buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:869544
Rubix:28461516
EAN:3660338232657
MECALINE MESS. VERN. T-STUK CON BINXBUI 3/8GX3/8R - 869544
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MESS. VERN. T-STUK CON BINXBUI 3/8GX3/8R - 869544


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g3/8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,70 excl. BTW
/ 10 stuks
83,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden