NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P600
T489 - Standaard Vellen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:63642532999
Rubix:23070478

Documenten
Productdetails : NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P600
Norton biedt een breed assortiment papier, doek en watervaste vellen voor gebruik bij alle veel voorkomende industriële toepassingen.
Sheets - Norton T489 - 230x280mm Gr600
Sterke punten
Extremely sharp Silicon carbide grain for hard and tough surfaces
Flexible backing for improved conformability to workpiece
For use on lacquer, paint, metal, glass, stone, marble & plastic
Waterproof paper backing for wet and dry sanding
Flexible backing for improved conformability to workpiece
For use on lacquer, paint, metal, glass, stone, marble & plastic
Waterproof paper backing for wet and dry sanding
Toepassingen
Finishing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 600 |
| Toepassing | afwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,79 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 44,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen