Referenties
Norton:66623372581
Rubix:A0175297
EAN:3157625939264

Productdetails : NORTON SCHUURSTROOK ALOX 115X280 G131F P120
Norton G131F zaagbladen zijn voor zowel handmatig als machinaal gebruik op hard en zacht hout en zijn verkrijgbaar in een uitgebreide reeks afmetingen en korrels om te voldoen aan de meest voorkomende toepassingen in de houtindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,81 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 28,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen