ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N2C IC808 6003582

TAG

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:TAG N2C IC808
Rubix:20790732
Fabrikant:6003582
ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N2C IC808 6003582

Technische samenvatting

Type plaatjetag n2c
Groefbreedte2 mm
Schakeringtialn+altin+tin pvd
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N2C IC808 6003582


TAG N-C/W/M - Eerste keus voor het afsteken van staven, harde materialen en zware toepassingen. Een positieve hark, enkel gat (behalve 7 en 12 mm met dubbel gat) met een negatieve landing en schouders, biedt extra snijkantsterkte. Lage tot middelhoge toevoeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht0,79 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x18 mm
Gewicht verpakking0,79 g
Type plaatjetag n2c
Groefbreedte2 mm
Schakeringtialn+altin+tin pvd
Radius0,2 mm
€ 159,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 192,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen