ISCAR TANG GRIP STEEKWISSELPLAAT TAG N3C IC908 6003367

TAG

Zie technische informatie
Referenties
Iscar:TAG N3C IC908
Rubix:20794716
Fabrikant:6003367
ISCAR TANG GRIP STEEKWISSELPLAAT TAG N3C IC908 6003367

Productdetails : ISCAR TANG GRIP STEEKWISSELPLAAT TAG N3C IC908 6003367


TAG N-C/W/M - Eerste keus voor het afsteken van staven, harde materialen en zware toepassingen. Een positieve hark, enkel gat (behalve 7 en 12 mm met dubbel gat) met een negatieve landing en schouders, biedt extra snijkantsterkte. Lage tot middelhoge toevoeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1,31 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking1,31 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
166,90 excl. BTW
/ 10 stuks
201,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen