Referenties
Iscar:TAG N3C IC830
Rubix:20794712
Fabrikant:6011386

Technische samenvatting
| Type plaatje | afsnijden & groeven |
|---|---|
| Groefbreedte | 3,05 mm |
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR TANG GRIP STEEKWISSELPLAAT TAG N3C IC830 6011386
TAG N-C/W/M - Eerste keus voor het afsteken van staven, harde materialen en zware toepassingen. Een positieve hark, enkel gat (behalve 7 en 12 mm met dubbel gat) met een negatieve landing en schouders, biedt extra snijkantsterkte. Lage tot middelhoge toevoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,29 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x16 mm |
| Gewicht verpakking | 1,29 g |
| Type plaatje | afsnijden & groeven |
| Groefbreedte | 3,05 mm |
| Schakering | ic830 |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,69 excl. BTW
/ stuk
€ 20,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden