MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=16

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B3016
Rubix:01851476
Fabrikant:866117
EAN:3660338203039
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=16
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=16


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 16 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden16
ISO-code16b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter130,2 mm
Buitendiameter141 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter141 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
115,26 excl. BTW
/ stuk
139,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen