MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=95 TL2012

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA08B2095
Rubix:01851324
Fabrikant:857185
EAN:3660338124495
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=95 TL2012
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden95
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=95 TL2012


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z95 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden95
ISO-code08b-2
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf100 mm
Richtdiameter384,11 mm
Buitendiameter390,1 mm
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter390,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
315,42 excl. BTW
/ stuk
381,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen