MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=40
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P06B3040
Rubix:A0053130
EAN:3660338297298


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 40 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=40
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 40 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 40 |
| ISO-code | 06b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Richtdiameter | 121,4 mm |
| Buitendiameter | 125,5 mm |
| Totale breedte | 40 mm |
| Kopcirkeldiameter | 125,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,79 excl. BTW
/ stuk
€ 43,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen