Referenties
Mecaline:P06B1013R
Rubix:02852682
EAN:3660338403019


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 13 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=13 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=13 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 13 |
| ISO-code | 06b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 28 mm |
| Richtdiameter | 39,8 mm |
| Buitendiameter | 43 mm |
| Totale breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,11 excl. BTW
/ stuk
€ 4,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen