MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=33

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B3033
Rubix:A0053099
EAN:3660338298929
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=33
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=33


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 33 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
ISO-code08b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter133,6 mm
Buitendiameter138,4 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter138,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,21 excl. BTW
/ stuk
70,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen