MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=36

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B2036
Rubix:A0052797
EAN:3660338301940
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=36

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden36
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=36


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 36 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden36
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter437,16 mm
Buitendiameter452 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter452 mm
€ 3.213,15 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 3.887,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen