TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=26 RVS
Kettingwiel 26T 12B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:Sprocket 12B1 26T SS
Rubix:01271580
Fabrikant:21704000443
EAN:8718472776652

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 26 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=26 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3630 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 26 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 3,63 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,70 excl. BTW
/ stuk
€ 175,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen