TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=18 GT TL2012

Kettingwiel 08B1/2012 30T gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 12B1/2012 18T hardened
Rubix:01058145
Fabrikant:21723000254
EAN:8718472598766
TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=18 GT TL2012

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=18 GT TL2012


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht904 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
ISO-code12b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,904 kg
Totale breedte25 mm
€ 19,06 excl. BTW
/ stuk
€ 23,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen