MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=14

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B3014
Rubix:A0053012
EAN:3660338299780
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=14
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=14


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 14 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden14
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter85,61 mm
Buitendiameter93,6 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter93,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
360,00 excl. BTW
/ 10 stuks
435,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen