MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=18

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P04B1018
Rubix:A0053269
EAN:3660338295607
MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=18

Technische samenvatting

Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=18


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 18 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
ISO-code04-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Richtdiameter34,55 mm
Buitendiameter36,9 mm
Totale breedte13 mm
Kopcirkeldiameter36,9 mm
€ 4,32 excl. BTW
/ stuk
€ 5,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen