MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=16 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B2016R
Rubix:02852748
EAN:3660338403347
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=16 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=16 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=16 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Diameter naaf37 mm
Richtdiameter48,82 mm
Buitendiameter52,3 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter52,3 mm
€ 6,88 excl. BTW
/ stuk
€ 8,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen