MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=28

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B3028
Rubix:A0053004
EAN:3660338299865
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=28
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=28


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 28 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden28
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter170,13 mm
Buitendiameter178 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter178 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.251,10 excl. BTW
/ 10 stuks
1.513,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen