MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=33
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B3033
Rubix:A0052943
EAN:3660338300486


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 33 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=33
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 33 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 33 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 267,21 mm |
| Buitendiameter | 278,5 mm |
| Totale breedte | 100 mm |
| Kopcirkeldiameter | 278,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.044,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 2.473,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen