MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=21 TL3030
Tandwiel - conische boring type triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B3021
Rubix:01851024
Fabrikant:857351
EAN:3660338126123


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=21 TL3030
Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 21 teeth (3030) - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Richtdiameter | 170,43 mm |
| Buitendiameter | 181,2 mm |
| Totale breedte | 79,6 mm |
| Kopcirkeldiameter | 181,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,89 excl. BTW
/ stuk
€ 321,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen