MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=15 GT
Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B3015R
Rubix:02853448
EAN:3660338406560


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 15 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=15 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=15 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 15 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 15 mm |
| Diameter naaf | 96 mm |
| Richtdiameter | 122,17 mm |
| Buitendiameter | 133 mm |
| Totale breedte | 100 mm |
| Kopcirkeldiameter | 133 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,44 excl. BTW
/ stuk
€ 138,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden