MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=25 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B2025R
Rubix:02852764
EAN:3660338403422
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=25 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=25 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=25 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden25
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Diameter naaf64 mm
Richtdiameter76 mm
Buitendiameter80 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter80 mm
€ 12,69 excl. BTW
/ stuk
€ 15,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden