MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=19

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B2019
Rubix:01851252
Fabrikant:865896
EAN:3660338200823
MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=19

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=19


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 06B2 - 19 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden19
ISO-code06b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter57,87 mm
Buitendiameter61,3 mm
Totale breedte30 mm
Kopcirkeldiameter61,3 mm
€ 9,74 excl. BTW
/ stuk
€ 11,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden