MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=25 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B1025SS
Rubix:02854414
Fabrikant:894577
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=25 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=25 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 08B1 - 25 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
ISO-code08b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot14 mm
Diameter naaf70 mm
Richtdiameter105,8 mm
Buitendiameter106 mm
Totale breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,53 excl. BTW
/ stuk
79,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen