MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=30
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P16B3030
Rubix:A0052946
EAN:3660338300455


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 30 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=30
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 30 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 30 |
| ISO-code | 16b-3 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 243 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Totale breedte | 100 mm |
| Kopcirkeldiameter | 254 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.837,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 2.223,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen