MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=17 GT TL1008

Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA06B1017R
Rubix:02853698
EAN:3660338407819
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=17 GT TL1008

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=17 GT TL1008


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=17 TL1008 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf45 mm
Richtdiameter51,83 mm
Buitendiameter55,3 mm
Totale breedte22 mm
€ 7,26 excl. BTW
/ stuk
€ 8,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden