MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=13 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B3013R
Rubix:02853534
EAN:3660338406997
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=13 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=13 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=13 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden13
ISO-code20b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf100 mm
Richtdiameter132,65 mm
Buitendiameter148,7 mm
Totale breedte115 mm
Kopcirkeldiameter147,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
179,31 excl. BTW
/ stuk
216,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen