MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=25 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B1025R
Rubix:02853496
EAN:3660338406805
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=25 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=25 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=25 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter253,33 mm
Buitendiameter268,5 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter268,5 mm
€ 152,59 excl. BTW
/ stuk
€ 184,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden