MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=21
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P24B3021
Rubix:A0052780
EAN:3660338302114


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-3 Z=21
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 21 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 24b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 255,65 mm |
| Buitendiameter | 270,6 mm |
| Totale breedte | 150 mm |
| Kopcirkeldiameter | 270,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,42 excl. BTW
/ stuk
€ 823,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen