MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=35

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B2035
Rubix:A0053069
EAN:3660338299216
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=35

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden35
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=35


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 35 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden35
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter177,1 mm
Buitendiameter184,1 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter184,1 mm
€ 77,11 excl. BTW
/ stuk
€ 93,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen