MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=21

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P28B3021
Rubix:A0052680
EAN:3660338303104
MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=21
Technische samenvatting
Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=21


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 21 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden21
ISO-code28b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter298,24 mm
Buitendiameter317 mm
Totale breedte180 mm
Kopcirkeldiameter317 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.130,68 excl. BTW
/ stuk
1.368,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen