MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=30

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P28B3030
Rubix:A0052671
EAN:3660338303197
MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=30

Technische samenvatting

Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=30


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 30 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden30
ISO-code28b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot40 mm
Richtdiameter425,24 mm
Buitendiameter444 mm
Totale breedte180 mm
Kopcirkeldiameter444 mm
€ 1.865,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2.257,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen