MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=35

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P28B3035
Rubix:A0052667
EAN:3660338303241
MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=35
Technische samenvatting
Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden35
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=35


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 35 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden35
ISO-code28b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot40 mm
Richtdiameter495,88 mm
Buitendiameter514 mm
Totale breedte180 mm
Kopcirkeldiameter514 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.112,00 excl. BTW
/ stuk
3.765,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen