MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=32

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B3032
Rubix:A0053049
EAN:3660338299421
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=32
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden32
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=32


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 32 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden32
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter161,95 mm
Buitendiameter168,9 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter168,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,37 excl. BTW
/ stuk
114,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen