MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=57 TL1210
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA06B1057
Rubix:01850554
Fabrikant:857112
EAN:3660338123771


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 57 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=57 TL1210
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 57 teeth (1210) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 57 |
| ISO-code | 06b-1 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Diameter naaf | 70 mm |
| Richtdiameter | 172,91 mm |
| Buitendiameter | 176,9 mm |
| Totale breedte | 25 mm |
| Kopcirkeldiameter | 176,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,84 excl. BTW
/ stuk
€ 42,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen