MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=40

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P28B3040
Rubix:A0052662
EAN:3660338303296
MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=40

Technische samenvatting

Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden40
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-3 Z=40


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 40 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden40
ISO-code28b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot40 mm
Richtdiameter566,54 mm
Buitendiameter585 mm
Totale breedte180 mm
Kopcirkeldiameter585 mm
€ 3.217,63 excl. BTW
/ stuk
€ 3.893,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen