MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=29

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P32B1029
Rubix:A0052640
EAN:3660338303517
MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=29
Technische samenvatting
Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden29
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-1 Z=29


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 29 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden29
ISO-code32b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter469,85 mm
Buitendiameter492 mm
Totale breedte90 mm
Kopcirkeldiameter492 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
742,63 excl. BTW
/ stuk
898,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen